SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN50M
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
520
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22867855
CDG1LN50M-520Z
CADデータダウンロード
¥
27,750
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22867864
CDG1LN50M-520Z-M9BL
CADデータダウンロード
¥
33,750
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください