標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN63-350Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LN63-350Z SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)350 クッション(N) ラバークッション リード線長さ(mm)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22868589 CDG1LN63-350Z-A93VL
CADデータダウンロード
27,400
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする