曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UA50-150JZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UA50-150JZ - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付揺動受け金具(N) 揺動受け金具同梱内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22884768CDG1UA50-150JZ-N-M9BLM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
28,550
25,880
28,468(税込)
30日以内出荷
返品不可
22884777CDG1UA50-150JZ-N-M9NLM9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
28,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする