曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN32-210Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN32-210Z - SMC
ストローク(mm)
210
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(W) 2山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 揺動受け金具同梱
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22889239CDG1UN32-210Z-NW-M9BM9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥15,100
¥13,980
¥15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22889248CDG1UN32-210Z-NW-M9BWM9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥15,600
¥14,980
¥16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする