標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN32-300Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN32-300Z SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)300 クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22889546 CDG1UN32-300Z-N-A93
CADデータダウンロード
12,850
11,980
13,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22889555 CDG1UN32-300Z-N-M9BL
CADデータダウンロード
15,450
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22889564 CDG1UN32-300Z-NW
CADデータダウンロード
10,000
8,698
9,568 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22889573 CDG1UN32-300Z-NW-M9BAVS
CADデータダウンロード
13,950
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22889589 CDG1UN32-300Z-W-M9N
CADデータダウンロード
14,950
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする