曜日別特売
CDG1ZN20M-115Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN20M SMC 22906635

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN20M

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)115
内容量1個注文コード22906635品番CDG1ZN20M-115Z
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
115
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする