SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B10-134Z
ストローク(mm)
134
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22920224
CDJ2B10-134Z-B
CADデータダウンロード
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22920233
CDJ2B10-134Z-M9N-B
CADデータダウンロード
¥
9,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください