標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-20AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-20AZ - SMC
ストローク(mm)
20
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22933366CDJ2D16-20AZ-A90-B(B) バンド取付
7,350
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933375CDJ2D16-20AZ-A93LS-B(B) バンド取付
6,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933384CDJ2D16-20AZ-NW-B(B) バンド取付
6,140
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
22933393CDJ2D16-20AZ-W-M9BW-A(A) レール取付
11,510
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
22933409CDJ2D16-20AZ-W-M9BWS-B(B) バンド取付
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする