標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2D16-220Z
- チューブ内径(Φmm)
- 16
- 作動方式
- 複動片ロッド
- ストローク(mm)
- 220
- クッション
- (-) ラバークッション
- ヘッドカバーのポート位置
- (-) 軸に対し90°
- リード線(m)
- (Z) 5
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- オートスイッチ取付方法
- (B) バンド取付
- オートスイッチ種類
- M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- ロッド先端金具
- (W) 2山ナックルジョイント
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ


























