曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-150AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-150AZ - SMC
ストローク(mm)
150
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22938153CDJ2F10-150AZ-A93-B(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
9,230
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
22938169CDJ2F10-150AZ-M9B-B(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
11,230
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
22938178CDJ2F10-150AZ-M9BVL-B(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
12,630
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22938187CDJ2F10-150AZ-M9NV-B(-) 0.5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
12,030
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする