SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-150Z
ストローク(mm)
150
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22938196
CDJ2F10-150Z-A93VL-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
8,580
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22938205
CDJ2F10-150Z-B-XB9
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
4,580
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22938214
CDJ2F10-150Z-M9BWLS-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
6,980
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22938223
CDJ2F10-150Z-M9BWVL-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
11,080
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22938239
CDJ2F10-150Z-U-M9BW-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
10,110
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください