SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F10-230AZ
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
230
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22938293
CDJ2F10-230AZ-A93-B
CADデータダウンロード
¥
10,230
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください