SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2F16-400Z
ストローク(mm)
400
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22940628
CDJ2F16-400Z-A93V-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
12,140
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22940637
CDJ2F16-400Z-M9BVL-B
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
15,220
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください