曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-125AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L10-125AZ - SMC
ストローク(mm)
125
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
10
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22943069CDJ2L10-125AZ-M9BWMS-B(M) 1(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
9,390
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
22943078CDJ2L10-125AZ-M9BWV-B(-) 0.5(B) バンド取付M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付
13,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22943087CDJ2L10-125AZ-U-M9NS-B(-) 0.5(B) バンド取付M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(S) 1ヶ付
9,310
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
22943096CDJ2L10-125AZ-W-M9BL-A(L) 3(A) レール取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
13,360
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする