曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-125RZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-125RZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(R) 軸方向
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22945038CDJ2L16-125RZ-A93L-A(L) 3(A) レール取付A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
9,110
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
22945047CDJ2L16-125RZ-A93L-B(L) 3(B) バンド取付A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
9,110
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
22945056CDJ2L16-125RZ-M9BL-A(L) 3(A) レール取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
11,310
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
22945065CDJ2L16-125RZ-W-M9BW-B(-) 0.5(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
11,710
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする