曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-20Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-20Z - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)20クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22946027CDJ2L16-20Z-A93VZS-B(Z) 5(B) バンド取付A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(S) 1ヶ付
6,310
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
22946036CDJ2L16-20Z-M9BLS-A(L) 3(A) レール取付M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
7,190
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
22946045CDJ2L16-20Z-M9BW-A(-) 0.5(A) レール取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
10,210
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
22946054CDJ2L16-20Z-M9BW-B(-) 0.5(B) バンド取付M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
10,210
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする