SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-230AZ
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
230
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22946325
CDJ2L16-230AZ-C73C-B
CADデータダウンロード
(-) 0.5
(B) バンド取付
C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し
¥
14,060
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22946334
CDJ2L16-230AZ-V-M9BL-A
CADデータダウンロード
(L) 3
(A) レール取付
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
15,150
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください