SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-230Z
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
230
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22946343
CDJ2L16-230Z-M9BWS-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
(S) 1ヶ付
¥
9,060
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22946359
CDJ2L16-230Z-W-M9N-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
(-) 2ヶ付
¥
12,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください