SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2L16-325Z
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
325
クッション
(-) ラバークッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22946806
CDJ2L16-325Z-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
6,910
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22946815
CDJ2L16-325Z-M9BALS-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
11,040
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22946824
CDJ2L16-325Z-M9BWL-A
CADデータダウンロード
(A) レール取付
¥
14,060
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22946833
CDJ2L16-325Z-M9BWL-B
CADデータダウンロード
(B) バンド取付
¥
14,060
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください