SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-350AZ
ストローク(mm)
350
クッション
(A) エアクッション
ヘッドカバーのポート位置
(-) 軸に対し90°
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ取付方法
(B) バンド取付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22952074
CDJ2M16-350AZ-B
CADデータダウンロード
¥
9,330
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22952083
CDJ2M16-350AZ-M9BW-B
CADデータダウンロード
¥
15,820
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
22952099
CDJ2M16-350AZ-M9NWL-B
CADデータダウンロード
¥
16,480
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください