曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ20-300AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2BZ20-300AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
300
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22953779CDM2BZ20-300AZ-M9BAL-XC4
20,900
19,980
21,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
22953797CDM2BZ20-300AZ-M9BM
16,560
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
22953815CDM2BZ20-300AZ-XC4
11,880
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
22953763CDM2BZ20-300AZ-M9BAL
19,090
取扱い終了
返品不可
22953788CDM2BZ20-300AZ-M9BL
16,890
取扱い終了
返品不可
22953806CDM2BZ20-300AZ-M9BZ
17,660
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする