SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-20JZ
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22961759
CDM2B20-20JZ-XC9A
CADデータダウンロード
¥
11,280
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
27日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください