SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20-720Z
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
720
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22965444
CDM2B20-720Z-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
19,420
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
22965453
CDM2B20-720Z-M9NL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
20,080
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください