標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-250AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-250AZ SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)250 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22982944 CDM2B40-250AZ-B54L
CADデータダウンロード
-
22,830
20,980
23,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22982953 CDM2B40-250AZ-B54L-XC8B
CADデータダウンロード
(B) 0~50
27,010
25,980
28,578 (税込)
27日以内出荷

返品不可
22982969 CDM2B40-250AZ-H7BAL-XC8B -
29,760
27,980
30,778 (税込)
27日以内出荷

返品不可
22982978 CDM2B40-250AZ-M9P
CADデータダウンロード
-
20,740
18,980
20,878 (税込)
17日以内出荷

返品不可
22982987 CDM2B40-250AZ-XC8A
CADデータダウンロード
(A) 0~25
18,540
17,980
19,778 (税込)
27日以内出荷

返品不可
22982996 CDM2B40-250AZ-XC8B
CADデータダウンロード
(B) 0~50
18,540
17,980
19,778 (税込)
27日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする