標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-30Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40-30Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
30
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22983267CDM2B40-30Z-XC22
11,940
10,980
12,078(税込)
27日以内出荷
返品不可
22983249CDM2B40-30Z-A93VL
14,910
取扱い終了
返品不可
22983258CDM2B40-30Z-M9BWL
17,000
取扱い終了
返品不可
22983276CDM2B40-30Z-XC6
10,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする