曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40TFV

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B40TFV - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ねじの種類
(TF) G
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22986548CDM2B40TFV-480AZ(A) エアクッション480
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
22986557CDM2B40TFV-485AZ(A) エアクッション485
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
22986566CDM2B40TFV-485Z(-) ラバークッション485
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする