標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C25-200Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C25-200Z SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)200 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22989953 CDM2C25-200Z-M9BAL
CADデータダウンロード
17,270
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22989969 CDM2C25-200Z-M9BAL-XC6
CADデータダウンロード
17,380
15,980
17,578 (税込)
27日以内出荷

返品不可
22989978 CDM2C25-200Z-M9BS
CADデータダウンロード
11,170
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22989987 CDM2C25-200Z-M9BWZ
CADデータダウンロード
16,280
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22989996 CDM2C25-200Z-M9NWL
CADデータダウンロード
15,620
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
22990005 CDM2C25-200Z-M9NZ
CADデータダウンロード
15,950
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
22990014 CDM2C25-200Z-N
CADデータダウンロード
9,020
8,198
9,018 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22990023 CDM2C25-200Z-N-A93V
CADデータダウンロード
13,640
12,980
14,278 (税込)
17日以内出荷

返品不可
22990039 CDM2C25-200Z-N-M9N
CADデータダウンロード
15,400
13,980
15,378 (税込)
17日以内出荷

返品不可
22990048 CDM2C25-200Z-NV-M9BW
CADデータダウンロード
16,340
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22990057 CDM2C25-200Z-XC6
CADデータダウンロード
8,360
7,598
8,358 (税込)
27日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする