標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C25-75AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C25-75AZ SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22991369 CDM2C25-75AZ-M9BAZ
CADデータダウンロード
18,260
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22991378 CDM2C25-75AZ-M9NLS
CADデータダウンロード
11,940
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22991387 CDM2C25-75AZ-N-M9NL
CADデータダウンロード
16,390
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
22991396 CDM2C25-75AZ-NV
CADデータダウンロード
9,960
8,898
9,788 (税込)
17日以内出荷

返品不可
22991405 CDM2C25-75AZ-NW-M9B
CADデータダウンロード
16,340
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22991414 CDM2C25-75AZ-NW-M9BA
CADデータダウンロード
18,540
17,980
19,778 (税込)
17日以内出荷

返品不可
22991423 CDM2C25-75AZ-V-A90L
CADデータダウンロード
12,490
10,980
12,078 (税込)
3日以内出荷

返品不可
22991439 CDM2C25-75AZ-W-M9BW
CADデータダウンロード
16,120
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする