SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D20-25Z
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22997653
CDM2D20-25Z-XC25
CADデータダウンロード
¥
6,110
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
27日以内出荷
返品不可
22997574
CDM2D20-25Z-B54-XC6
CADデータダウンロード
¥
13,750
取扱い終了
返品不可
22997583
CDM2D20-25Z-B54LS
CADデータダウンロード
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
22997599
CDM2D20-25Z-M9BAZS
CADデータダウンロード
¥
10,510
取扱い終了
返品不可
22997608
CDM2D20-25Z-M9BV
CADデータダウンロード
¥
12,870
取扱い終了
返品不可
22997617
CDM2D20-25Z-M9BWVL
CADデータダウンロード
¥
13,860
取扱い終了
返品不可
22997626
CDM2D20-25Z-V-A93L
CADデータダウンロード
¥
11,060
取扱い終了
返品不可
22997635
CDM2D20-25Z-W-B54L
CADデータダウンロード
¥
15,130
取扱い終了
返品不可
22997644
CDM2D20-25Z-W-M9BS
CADデータダウンロード
¥
9,570
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください