標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32-110AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32-110AZ SMC

チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)110 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23000593 CDM2D32-110AZ-H7C
CADデータダウンロード
H7C 無接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し
18,040
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23000609 CDM2D32-110AZ-M9B
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,840
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする