SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2E40-75AJZ
ストローク(mm)
75
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23019335
CDM2E40-75AJZ-M9NVL
CADデータダウンロード
¥
24,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23019344
CDM2E40-75AJZ-W
CADデータダウンロード
¥
18,890
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23019326
CDM2E40-75AJZ
CADデータダウンロード
¥
16,500
取扱い終了
返品不可
23019353
CDM2E40-75AJZ-XC6
CADデータダウンロード
¥
17,050
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください