曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2FZ20V

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2FZ20V - SMC
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
ストロークA(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23020683CDM2FZ20V-120AZ(A) エアクッション120
12,100
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23020699CDM2FZ20V-675Z-M9BAL(-) ラバークッション675
24,970
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする