曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HF20

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2HF20 - SMC
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23038515CDM2HF20-125Z-A93(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥10,890
¥9,898
¥10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
23038524CDM2HF20-125Z-A93L(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
23038533CDM2HF20-150Z-M9NL(L) 3M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥14,250
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする