標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-410AZ
- チューブ内径(Φmm)
- 20
- 作動方式
- 複動片ロッド
- ストローク(mm)
- 410
- 形式
- (-) 空気圧タイプ
- クッション
- (A) エアクッション
- ねじの種類
- (-) Rc
- リード線長さ(mm)
- (-) 0.5
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- ロッド先端ねじ
- (-) おねじ
- オートスイッチ種類
- M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- ロッド先端金具
- (W) 2山ナックルジョイント
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ


























