標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-850AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L20-850AZ - SMC
ストローク(mm)
850
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23043993CDM2L20-850AZ-A93M
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
23044009CDM2L20-850AZ-M9BWL
23,980
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23044027CDM2L20-850AZ-M9BWZ
24,640
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23043984CDM2L20-850AZ
16,610
取扱い終了
返品不可
23044018CDM2L20-850AZ-M9BWLS
20,130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする