標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-200Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-200Z SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)200 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23045637 CDM2L25-200Z-F7PWL-XC13B
CADデータダウンロード
18,150
16,980
18,678 (税込)
27日以内出荷

返品不可
23045646 CDM2L25-200Z-M9BAL-XC6
CADデータダウンロード
17,380
16,980
18,678 (税込)
27日以内出荷

返品不可
23045655 CDM2L25-200Z-M9BAVL
CADデータダウンロード
17,930
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23045664 CDM2L25-200Z-M9BL-XC4
CADデータダウンロード
16,890
15,980
17,578 (税込)
27日以内出荷

返品不可
23045673 CDM2L25-200Z-M9BVM
CADデータダウンロード
15,620
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23045689 CDM2L25-200Z-M9NL-XC6
CADデータダウンロード
15,400
14,980
16,478 (税込)
27日以内出荷

返品不可
23045698 CDM2L25-200Z-V-M9BWL
CADデータダウンロード
16,230
15,980
17,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23045707 CDM2L25-200Z-XC6
CADデータダウンロード
8,360
7,598
8,358 (税込)
27日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする