標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-30Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-30Z SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類A33A 有接点-汎用形-ターミナル コンジット-表示灯有-2線-なし オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23046267 CDM2L25-30Z-A33AS
CADデータダウンロード
12,050
10,980
12,078 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする