標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-400AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L25-400AZ SMC

チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)400 形式(-) 空気圧タイプ クッション(A) エアクッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
オートスイッチ追記号
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23046967 CDM2L25-400AZ-A96
CADデータダウンロード
A96 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN相当)-横取出し (-) 2ヶ付
16,340
15,980
17,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23046976 CDM2L25-400AZ-M9BAZ
CADデータダウンロード
M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し (-) 2ヶ付
21,840
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23046985 CDM2L25-400AZ-M9BS
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し (S) 1ヶ付
15,070
14,980
16,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23046994 CDM2L25-400AZ-W-A44A
CADデータダウンロード
A44A 有接点-汎用形-DIN端子-表示灯有-2線-なし (-) 2ヶ付
27,610
25,980
28,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする