曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-150Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-150Z - SMC
ストローク(mm)
150
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23050485CDM2L32-150Z-M9N-XC20
15,240
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
23050467CDM2L32-150Z-A90L
11,220
取扱い終了
返品不可
23050476CDM2L32-150Z-A93V
12,540
取扱い終了
返品不可
23050494CDM2L32-150Z-M9NA
16,280
取扱い終了
返品不可
23050503CDM2L32-150Z-M9NVLS
11,610
取扱い終了
返品不可
23050519CDM2L32-150Z-V-A93L
13,150
取扱い終了
返品不可
23050528CDM2L32-150Z-V-M9NWV
15,900
取扱い終了
返品不可
23050537CDM2L32-150Z-XC6
8,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする