SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-1550Z
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1550
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23050589
CDM2L32-1550Z
CADデータダウンロード
¥
23,320
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
23050598
CDM2L32-1550Z-M9B
CADデータダウンロード
¥
29,480
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください