曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-25Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-25Z - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23051359CDM2L32-25Z-M9BL-XC4-(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
15,180
14,980
16,478(税込)
27日以内出荷
返品不可
23051386CDM2L32-25Z-M9BS-XC8A(A) 0~25(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
23051395CDM2L32-25Z-M9BS-XC8B(B) 0~50(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
12,980
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
23051343CDM2L32-25Z-M9BAZ-(Z) 5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
16,230
取扱い終了
返品不可
23051368CDM2L32-25Z-M9BM-(M) 1M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
13,040
取扱い終了
返品不可
23051377CDM2L32-25Z-M9BS-(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
9,460
取扱い終了
返品不可
23051404CDM2L32-25Z-W-M9BS-(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
10,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする