標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L40-75Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L40-75Z SMC

チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23059235 CDM2L40-75Z-A44AS
CADデータダウンロード
-
17,660
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23059244 CDM2L40-75Z-A93VL
CADデータダウンロード
-
15,790
14,980
16,478 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23059253 CDM2L40-75Z-B54LS
CADデータダウンロード
-
14,580
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23059269 CDM2L40-75Z-M9BW-XC12 -
28,770
26,980
29,678 (税込)
27日以内出荷

返品不可
23059278 CDM2L40-75Z-M9BW-XC9B
CADデータダウンロード
(B)0~50
19,580
18,980
20,878 (税込)
27日以内出荷

返品不可
23059287 CDM2L40-75Z-M9BZ-XC8A
CADデータダウンロード
(A) 0~25
21,890
19,980
21,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23059296 CDM2L40-75Z-M9NL
CADデータダウンロード
-
17,550
16,980
18,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23059305 CDM2L40-75Z-W
CADデータダウンロード
-
12,900
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23059314 CDM2L40-75Z-W-A93L
CADデータダウンロード
-
17,520
16,980
18,678 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23059323 CDM2L40-75Z-XC12 -
22,390
19,980
21,978 (税込)
27日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする