SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U25-750Z
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
750
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23067949
CDM2U25-750Z-B54L
CADデータダウンロード
(L) 3
B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
23,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23067958
CDM2U25-750Z-N-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
22,660
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください