曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U32-25AZ

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2U32-25AZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23068886CDM2U32-25AZ-A93VL-XC9A(A)0~25
17,380
16,980
18,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
23068895CDM2U32-25AZ-A93VL-XC9B(B)0~50
15,800
取扱い終了
返品不可
23068904CDM2U32-25AZ-M9BWL-
17,160
取扱い終了
返品不可
23068913CDM2U32-25AZ-NW-M9NL-
18,430
取扱い終了
返品不可
23068929CDM2U32-25AZ-V-
10,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする