曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2V25

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2V25 - SMC
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
全34種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
34種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23072404CDM2V25-100AZ-M9BL100(A) エアクッション
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23072413CDM2V25-100Z-A93100(-) ラバークッション
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
23072438CDM2V25-110Z-N-M9BL110(-) ラバークッション
¥14,840
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23072447CDM2V25-125AZ-A93L125(A) エアクッション
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23072456CDM2V25-150Z-M9NWM150(-) ラバークッション
¥14,740
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23072465CDM2V25-150Z-NV-M9BL150(-) ラバークッション
¥15,720
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23072474CDM2V25-150Z-NV-M9BWL150(-) ラバークッション
¥16,270
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23072483CDM2V25-20AZ-N20(A) エアクッション
¥8,630
¥7,898
¥8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
23072508CDM2V25-25AJZ-NW-M9BW25(A) エアクッション
¥19,960
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
23072517CDM2V25-25Z-J79L-XC13A25(-) ラバークッション
¥14,360
¥13,980
¥15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
23072526CDM2V25-25Z-J79L-XC13B25(-) ラバークッション
¥14,360
¥13,980
¥15,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
23072535CDM2V25-25Z-N-M9BWM25(-) ラバークッション
¥13,960
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23072553CDM2V25-35Z-M9PWL35(-) ラバークッション
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23072578CDM2V25-45Z45(-) ラバークッション
¥6,600
¥5,998
¥6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
23072587CDM2V25-45Z-C73CS45(-) ラバークッション
¥9,520
¥8,698
¥9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
23072596CDM2V25-480Z480(-) ラバークッション
¥11,550
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
23072605CDM2V25-50AZ-A93Z50(A) エアクッション
¥13,590
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23072614CDM2V25-50AZ-M9B50(A) エアクッション
¥14,470
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23072639CDM2V25-50Z-H7CN50(-) ラバークッション
¥14,300
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23072648CDM2V25-50Z-M9BA50(-) ラバークッション
¥14,960
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23072657CDM2V25-50Z-M9BW50(-) ラバークッション
¥13,310
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
23072675CDM2V25-68AZ68(A) エアクッション
¥8,580
¥7,798
¥8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23072684CDM2V25-68AZ-M9BWL68(A) エアクッション
¥15,950
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23072693CDM2V25-70Z70(-) ラバークッション
¥6,880
¥6,198
¥6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
23072709CDM2V25-75AZ-A93L75(A) エアクッション
¥13,200
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23072727CDM2V25-75Z-W-M9BZ75(-) ラバークッション
¥15,290
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
23072395CDM2V25-100AZ-A93100(A) エアクッション
¥12,820
取扱い終了
返品不可
23072429CDM2V25-100Z-N-M9BL100(-) ラバークッション
¥14,570
取扱い終了
返品不可
23072499CDM2V25-20Z-NW-M9N20(-) ラバークッション
¥14,130
取扱い終了
返品不可
23072544CDM2V25-35AZ-M9BLS35(A) エアクッション
¥11,550
取扱い終了
返品不可
23072569CDM2V25-40AZ40(A) エアクッション
¥8,310
取扱い終了
返品不可
23072623CDM2V25-50AZ-N-M9BWZ50(A) エアクッション
¥16,930
取扱い終了
返品不可
23072666CDM2V25-50Z-W50(-) ラバークッション
¥7,430
取扱い終了
返品不可
23072718CDM2V25-75AZ-NW-M9BWL75(A) エアクッション
¥17,370
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする