曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25TF

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B25TF - SMC
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
25
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23078004CM2B25TF-180Z180(-) ラバークッション
¥7,430
¥6,698
¥7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
23078038CM2B25TF-75Z75(-) ラバークッション
¥6,050
¥5,498
¥6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
23078013CM2B25TF-250Z250(-) ラバークッション
¥7,980
取扱い終了
返品不可
23078029CM2B25TF-300AZ300(A) エアクッション
¥10,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする