曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32TF

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32TF - SMC
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
32
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
9種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23080497CM2B32TF-100AZ(A) エアクッション100
¥8,580
¥7,798
¥8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23080515CM2B32TF-160Z(-) ラバークッション160
¥7,370
¥6,698
¥7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
23080533CM2B32TF-40Z-XC5(-) ラバークッション40
¥7,810
¥6,998
¥7,698(税込)
30日以内出荷
返品不可
23080549CM2B32TF-50AJZ(A) エアクッション50
¥12,100
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23080576CM2B32TF-800AZ(A) エアクッション800
¥16,280
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
23080506CM2B32TF-100Z(-) ラバークッション100
¥6,550
取扱い終了
返品不可
23080524CM2B32TF-25Z(-) ラバークッション25
¥5,720
取扱い終了
返品不可
23080558CM2B32TF-50Z(-) ラバークッション50
¥6,000
取扱い終了
返品不可
23080567CM2B32TF-75Z(-) ラバークッション75
¥6,270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする