曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40-100Z

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B40-100Z - SMC
ストローク(mm)
100
取付支持形式
(B) 基本形 (両側ボス付)
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク調整範囲(mm)
(A)0~25
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23080883CM2B40-100Z-XC9A
12,430
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする