標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U20

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2U20 SMC

チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) おねじ 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23093009 CM2U20-100AZ-XC4
CADデータダウンロード
(A) エアクッション 100
10,890
9,998
10,998 (税込)
30日以内出荷

返品不可
23093018 CM2U20-100Z-N
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション 100
8,140
7,398
8,138 (税込)
3日以内出荷

返品不可
23093027 CM2U20-25AZ-W
CADデータダウンロード
(A) エアクッション 25
9,080
8,398
9,238 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23093036 CM2U20-40AZ
CADデータダウンロード
(A) エアクッション 40
8,530
7,698
8,468 (税込)
9日以内出荷

返品不可
23093045 CM2U20-40Z-N
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション 40
7,590
6,598
7,258 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23093054 CM2U20-460AZ
CADデータダウンロード
(A) エアクッション 460
13,200
11,980
13,178 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23093063 CM2U20-47AZ
CADデータダウンロード
(A) エアクッション 47
8,530
7,698
8,468 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23093079 CM2U20-65AZ
CADデータダウンロード
(A) エアクッション 65
8,800
7,698
8,468 (税込)
17日以内出荷

返品不可
23093088 CM2U20-75Z-V
CADデータダウンロード
(-) ラバークッション 75
7,700
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする