標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2V40

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2V40 - SMC
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23094208CM2V40-125Z125(-) ラバークッション
10,950
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
23094226CM2V40-150AZ150(A) エアクッション
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23094235CM2V40-200AZ-NW200(A) エアクッション
16,740
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
23094253CM2V40-250Z250(-) ラバークッション
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
23094278CM2V40-70Z-NV-XC570(-) ラバークッション
14,130
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
23094199CM2V40-10Z10(-) ラバークッション
9,410
取扱い終了
返品不可
23094217CM2V40-125Z-NW125(-) ラバークッション
13,930
取扱い終了
返品不可
23094244CM2V40-200Z200(-) ラバークッション
12,100
取扱い終了
返品不可
23094269CM2V40-50AZ50(A) エアクッション
11,440
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする